Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-610719-BP Herst.-Nr.: SPG4-C-6 EAN/GTIN: 4016138650457 |
| |
|
| | |
| Gembird SPG4-C-6 Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.
5fach Überspannungsschutz-Steckdosenleiste
Ableitstrom 4,5 kA
Steckdosenleiste mit 5 überspannungsgeschützten Anschlüssen. Schutz Ihres Computers und anderer empfindlicher Geräte zu Hause oder im Büro gegen Überspannung und Spannungsspitzen aus dem Netz.
Technische Daten: Ableitstrom (Details): 4.5 kA · Anschluss-Leistung (Details): 2300 W · Betriebsspannung: 230 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellänge: 1.80 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz,mit Schalter
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Ableitstrom (Details): | 4.5 kA | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 290 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | Gembird | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5fach | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | Überspannungsschutz | mit Schalter | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 2300 W | Steckdosen-Anzahl: | 5 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,59* | € 18,97* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,91* | € 18,98* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,57* | € 19,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,10* | € 36,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|