Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 540-0056 Digitalkabel 4 x 0.34 mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609708-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     540-0056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel
Sommer Cable 540-0056 Digitalkabel 4 x 0.34 mm² Grau Meterware

Digitalkabel "BINARY 434 DMX512"

Wenn Daten hin-und her gesendet werden sollen, sollte ein digiales Kabel mit einem Rückmeldekanal verwendet werden. Von den 4 Adern dieses Kabels sind 2 für die Rückmeldefunktion verantwortlich. Der robuste Außenmantel ist für die Außeninstallation und die Festverlegung geeignet. Durch die doppelte Schirmung (AL/PT-Folie und Cu-Geflecht) und der Aderncodierung entspricht es den allgemein gültigen Vorschriften nach VDE 0812 und VDE 0207.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 7 x 0.25 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.34 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 53 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.34 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.34 mm²
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Herst.-Teilenr.:
540-0056
Typ (Hersteller-Typ):
BINARY 434 DMX512
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.25 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Digitalkabel
Weitere Suchbegriffe: 02050001137951, Sommer Cable, 540-0056, BINARY 434 DMX512, lautsprecher kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 7,66*
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 7,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,37* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.