Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 300-0021 Instrumentenkabel 1 x 0.22 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609563-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     300-0021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Sommer Cable 300-0021 Instrumentenkabel 1 x 0.22 mm² Schwarz Meterware

Instrumentenkabel "TRICONE MKII"

Flexibles Kabel für Gitarre bzw. Keyboard. Für den Livemusiker, Studiokeyboarder und den Homerecorder gleichwohl interessant. Sehr robust und leicht trommelbar.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 90 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
300-0021
Typ (Hersteller-Typ):
TRICONE MKII
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
28 x 0.10 mm
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Instrumentenkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Sommer Cable, 300-0021, TRICONE MKII, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,34*
Lager 102
132
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,36*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,27*
€ 20,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,36*
€ 4,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,90*
€ 3,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.