Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sommer Cable 200-0271 Mikrofonkabel 2 x 0.38 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609354-BP
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
Sommer Cable 200-0271 Mikrofonkabel 2 x 0.38 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel "SC-GALILEO 238 PLUS"

Mit doppeltem und gegenläufigen Cu-Wendelschirm und in PVC eingebettete Adernpaare. Durch den großen Ader-Ø eignet es sich sehr gut für sehr lange Stecken von über 100 Metern. Extrem langlebig und verdrillsicher. Die feinen Cu-Litzen sorgen für absolut neutrale und verlustfreie Audioübertragung. Bei der Ausführung SC-GALILEO 238 PLUS wurden die Wendelschirme durch eine nicht leitende Folie voneinander isoliert. Die Trennung der Masse-Schirme wird sehr oft in professionellen Tonstudios und beim Rundfunk angewandt.

Technische Daten:
AWG max.: 21 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 7 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Flexibel · Litzenaufbau: 48 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.38 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 52 Ω/km

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.38 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.38 mm²
Marke:
Sommer Cable
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
200-0271
Typ (Hersteller-Typ):
SC-GALILEO 238 PLUS
AWG max.:
21
Außen-Durchmesser:
7 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
48 x 0.10 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 2x4mm2 100m, boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4, Sommer Cable, 200-0271, SC-GALILEO 238 PLUS, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 4,94*
Lager 102
83
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 4,95*
8 Tage
83
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,59*
€ 11,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,88*
€ 5,81
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,73*
€ 5,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.