| |
|
| Artikel-Nr.: 102-609257-BP Herst.-Nr.: 200-0008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sommer Cable 200-0008 Mikrofonkabel 2 x 0.22 mm² Violett Meterware
Mikrofonkabel "STAGE 22 HIGHFLEX"
Das ideale Kabel für den Bühneneinsatz. Sehr robust durch dicken Soft-PVC-Mantel und trotzdem hohe Flexibilität. Die Abschirmung aus blanken Cu-Drähten besitzt eine optische Bedeckung von 99 % (statt der üblichen 85 %).
Technische Daten: AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Violett · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Flexibel · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 87 Ω/km
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 2 x 0.22 mm² | Herstellerfarbe: | Violett | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.22 mm² | Marke: | Sommer Cable | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Gesamtschirm | Flexibel | Farbe: | violett | Herst.-Teilenr.: | 200-0008 | Typ (Hersteller-Typ): | STAGE 22 HIGHFLEX | AWG max.: | 24 | Außen-Durchmesser: | 6.40 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -20 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -20 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Litzenaufbau: | 28 x 0.10 mm | Geschirmt: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Mikrofonkabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,93* | € 3,35* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,01* | € 3,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,97* | € 21,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|