Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 27427-1 Datenleitung UNITRONIC® FD CY 4 x 0.25 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609214-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27427-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 27427-1 Datenleitung UNITRONIC® FD CY 4 x 0.25 mm² Grau Meterware

Datenleitung UNITRONIC® FD CY

Automatisierte Fertigungsprozesse erfordern Datenleitungen von immer höherer Flexibilität, Standfestigkeit und guter Abschirmung. Die hochflexible Datenleitung mit verzinntem Kupferabschirmgeflecht eignet sich sehr gut für den Schleppketteneinsatz. Der PVC-Außenmantel verhindert ein gegenseitiges Aneinanderhaften (Adhäsion) mehrerer Leitungen in der Schleppkette.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 500 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig,Schleppkettenfähig · Kabeltyp: UNITRONIC® FD CY · Leiteraufbau: blanke Litze, feinstdrähtig nach VDE 0295, · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
UNITRONIC® FD CY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig | Schleppkettenfähig
Herst.-Teilenr.:
27427-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® FD CY
Außen-Durchmesser:
5.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
blanke Litze|ツ| feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ|
Prüfspannung(en):
1500 V
Normen/Prüfzeichen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Betriebs-Spitzenspannung:
500 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,95*
Lager 102
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,97*
7 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,21*
€ 7,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,32*
€ 6,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,38*
€ 5,21
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.