Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 27427-1 Datenleitung UNITRONIC® FD CY 4 x 0.25mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X70591
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     27427-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Automatisierte Fertigungsprozesse erfordern Datenleitungen von immer höherer Flexibilität, Standfestigkeit und guter Abschirmung. Die hochflexible Datenleitung mit verzinntem Kupferabschirmgeflecht eignet sich sehr gut für den Schleppketteneinsatz. Der PVC-Außenmantel verhindert ein gegenseitiges Aneinanderhaften (Adhäsion) mehrerer Leitungen in der Schleppkette.
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
27427-1
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
blanke Litze, feinstdrähtig nach VDE 0295,
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
DIN 47100
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Betriebs-Spitzenspannung:
500 V
Außen-Ø:
5.80 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Flammwidrig + Schleppkettenfähig
Prüfspannung:
1500 V
Herstellerfarbe:
Grau
Prüfzeichen:
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
Kabeltyp:
UNITRONIC® FD CY
Isolationsmaterial:
PVC
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Anzahl Adern:
4 x
Produkt-Art:
Datenleitung
Geschirmt:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 6,98*
1 Tag
41
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,99*
6 Tage
41
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.