Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 3077F003500 Busleitung 2 x 0.50 mm² Orange Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609108-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     3077F003500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel
Belden 3077F003500 Busleitung 2 x 0.50 mm² Orange Meterware

Feldbuskabel

Das 3077F ist ein Type B DataBus® ISA/SP-50 Fieldbuskabel, das für Strecken bis zu 1200m bei 31.25 Mbit/s geeignet ist.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Ausführung (allgemein): Flexibel · Außen-Durchmesser: 5 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Orange · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 152 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Orange
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
orange
Herst.-Teilenr.:
3077F003500
Typ (Hersteller-Typ):
Feldbus 3077F
Ausführung (allgemein):
Flexibel
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Busleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 2,60481*
€ 3,3529*
Lager 102
331
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,09*
1
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 9,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,30*
€ 9,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,93*
€ 9,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,78*
€ 9,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,91*
€ 7,03
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.