Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus CF9.15.12 Schleppkettenleitung Chainflex CF 12 G 1.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608855-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CF9.15.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 12 x 1,5 mm²
igus CF9.15.12 Schleppkettenleitung Chainflex CF 12 G 1.50 mm² Blau Meterware

TPE-Steuerleitung Chainflex® CF9

Für höchste Beanspruchung
PVC- und halogenfrei
UV-beständig
Kälteflexibel
Freitragende und gleitende Verfahrwege bis 400 m und mehr

Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-2-1), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet).
Anwendungsgebiete:
Regalbediengeräte, Bearbeitungs-/Werkzeugmaschinen, schnelles Handling, Reinraum, Halbleiterbestückung, Ship to Shore, Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 12 G · Außen-Durchmesser: 14.0 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Elastomer · Isolierung (Material): TPE-Mischung · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Schleppkettenfähig,Ölbeständig,TPE-Mantel · Kabeltyp: Chainflex CF · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0281-2) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +100 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Chainflex CF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
12 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
igus
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
TPE-Mischung
Isolationsmaterial:
Elastomer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Schleppkettenfähig | Ölbeständig | TPE-Mantel
Herst.-Teilenr.:
CF9.15.12
Typ (Hersteller-Typ):
Chainflex®
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
14.0 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+100 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+100 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-35 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
12 G
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
2000 V (in Anlehnung an DIN VDE 0281-2)
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schleppkettenleitung
Weitere Suchbegriffe: aderleitung, aderleitung blau, igus, CF9.15.12, Chainflex®
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 17,18*
€ 27,54*
Lager 102
80
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,36*
€ 27,55*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 18,52*
€ 30,05*
7 Tage
80
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,62*
€ 53,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,55*
€ 32,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 26,92*
€ 32,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,45*
€ 30,29
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,32*
€ 28,94
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,82*
€ 27,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 22,60*
€ 26,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 22,25*
€ 26,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,36*
€ 23,04
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,66*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.