Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900200 Mikrofonkabel 7 x 0.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608510-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
LAPP 49900200 Mikrofonkabel 7 x 0.50 mm² Schwarz Meterware

Mikrofonkabel

Mikrofonleitung mit Gesamtschirm. Zur festen Verlegung, sowie gelegentlich bewegt bei leichten mechanischen Belastungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 7 x · Außen-Durchmesser: 7.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 8 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 8 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Flammwidrig · Leiteraufbau: Kupfer, blank · Litzenaufbau: 1 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand: 40 Ω/km

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
8
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | Flammwidrig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
49900200
Typ (Hersteller-Typ):
LiFYCY
Außen-Durchmesser:
7.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer|ツ| blank
Litzenaufbau:
1 x 0.10 mm
Prüfspannung(en):
1000 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mikrofonkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, lautsprecherkabel 500m, boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, 2050001536778, LAPP, 49900200, LiFYCY, lautsprecher kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,03*
€ 8,63*
Lager 102
326
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,64*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,59*
€ 9,03
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,46*
€ 8,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,81*
€ 8,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.