Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-606594-BP Herst.-Nr.: 4726052 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 4726052 Litze H07Z-K 1 x 2.50 mm² Weiß Meterware
H07Z-K 90 °C Einzelader
Flammwidrig nach IEC 60332-2-2
Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Halogenfrei,Harmonisiert,Flexibel · Kabeltyp: H07Z-K · Leiteraufbau: Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0282, Teil 9/HD 22.9 S1 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07Z-K | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 2.50 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 2.50 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Ja | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Halogenfrei | Harmonisiert | Flexibel | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 4726052 | Typ (Hersteller-Typ): | H07Z-K | Nennspannung: | 750 V | Außen-Durchmesser: | 4.30 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Nennspannung U0: | 450 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -15 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +90 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -15 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupferdrahtige Litze; feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 | Prüfspannung(en): | 2500 V | Normen/Prüfzeichen: | Gem. VDE 0282|ツ| Teil 9/HD 22.9 S1 | RoHS-konform: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Litze | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,4208* | € 0,5608* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4531* | € 0,6031* | | | | | 25 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,58* | € 0,98* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,64* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|