Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7580-10021 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.90 mm SILI-SC 45 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606566-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7580-10021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Stäubli 61.7580-10021 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 4.90 mm SILI-SC 45 Ω Schwarz Meterware

Silikon Koaxialkabel Silischirm

Flexibler Innenleiter
Meterware

Abgeschirmte, hoch flexible Koaxialleitung mit Isolierung aus Silikon. Innenader Cu-Litze, Schirm aus Cu-Geflecht. Ader- und Außenisolierung aus Silikon mit hoher Temperaturbeständigkeit. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE- oder PVC-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 4.90 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 45 Ω · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm,flexibler Innenleiter,Hitzebeständig,Halogenfrei · Kabeltyp: SILI-SC · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 3200 V/AC · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SILI-SC
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Ja
Impedanz (Integer):
45 Ω
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm | flexibler Innenleiter | Hitzebeständig | Halogenfrei
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
61.7580-10021
Typ (Hersteller-Typ):
SILI-SC
Außen-Durchmesser:
4.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-50 °C
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
3200 V/AC
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koax-kabel, 02050001152299, Stäubli, 61.7580-10021, SILI-SC, Satellitenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,94*
€ 6,60*
Lager 102
76
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 9,09*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 9,15*
€ 13,18*
8 Tage
76
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 20,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,97*
€ 10,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 39,68*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 81,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.