Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, schwarz
Koaxialkabel, 45 Ω, SILI-SC 0,5/1,0, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F920
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7580-10021
EAN/GTIN:
     4099891758790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel, 61.7580-10021, Stäubli Electrical Connectors Abgeschirmtes, hochflexibles Koaxialkabel. Innere Ader verseilt Cu, Schirm Cu-Geflecht. Aderisolierung und Außenisolierung aus Silikon mit hoher Temperaturbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
4.9 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
45 Ω
Leiteraufbau:
256 x 0,05 mm
Leitermaterial:
Kupfer
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-80 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 100m, coax kabel, coaxialkabel 45ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,93*
€ 9,33*
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 9,34*
1 Tag
98
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 12,35*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,83*
€ 25,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,34*
€ 11,11
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,08*
€ 9,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,73*
€ 9,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,34*
€ 8,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,64*
€ 7,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,35*
€ 6,37
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,08*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.