Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 48-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 100 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606530-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 48-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Geeignet für digitale Signale aller Art.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: AC 48-1 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 1.1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 100 dB · Typ (Hersteller-Typ): Koax · Zulassungen, Normen: INTSA0106

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 48-1
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
6.90 mm
Schirmungsmaß größer als:
100 dB
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.1 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0106
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, coax kabel, Interkabel, AC 48-1, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
361
1
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,82*
3
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 2,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,82*
€ 3,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.