Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511010 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.90 mm 50 Ω Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606450-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511010
EAN/GTIN:
     4011376701626
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel RG-316/U

Flexibler Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1511010 · Herstellerfarbe: Transparent · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: FRNC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,flexibler Innenleiter · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiYv

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
FRNC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | flexibler Innenleiter
Farbe:
transparent
Herst.-Teilenr.:
1511010
Typ (Hersteller-Typ):
LiYv
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg316, 4011376701626, BKL Electronic, 1511010, LiYv, Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,15*
€ 13,42*
Lager 102
296
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,01*
€ 13,43*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,09*
€ 27,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,43*
€ 15,98
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,28*
€ 15,80
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,75*
€ 15,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,44*
€ 13,61
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,07*
€ 13,17
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,01*
€ 10,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.