Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 1511010 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 2.90mm 50Ω Transparent Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X78137
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1511010
EAN/GTIN:
     4011376701626
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

Features:
Flexibler Innenleiter
Meterware
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
1511010
Typ:
LiYv
Abgepackt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
2.90 mm
Impedanz:
50 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + flexibler Innenleiter
Herstellerfarbe:
Transparent
Isolationsmaterial:
FRNC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg316, BKL Electronic, LiYv, Funkkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 8,17*
€ 13,47*
1 Tag
296
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,49*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,03*
€ 27,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,21*
€ 15,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,45*
€ 13,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,98*
€ 13,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,15*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.