Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 1602003 Mantelleitung NHXMH 7 G 1.50 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606356-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1602003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
mantelleitung 7x1,5 mm²
LAPP 1602003 Mantelleitung NHXMH 7 G 1.50 mm² Grau Meterware

NHXMH-J Installationskabel

Flammwidrig nach IEC60332-1-2

Die NHXMH-Leitung ist die halogenfreie Alternative zur NYM-Leitung und wird bevorzugt in Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 7 G · Außen-Durchmesser: 10.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXMH · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NHXMH.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NHXMH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
1602003
Typ (Hersteller-Typ):
NHXMH
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
10.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
7 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, feuchtraumkabel 100m, 2050001537072, LAPP, 1602003, NHXMH, mantelleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,46*
€ 5,69*
Lager 102
1085
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,70*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,29*
€ 9,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,27*
€ 6,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,09*
€ 6,06
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,82*
€ 5,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,37*
€ 5,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.