Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 606216 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606216-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     606216
EAN/GTIN:
     4016138712834
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 606216 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Rot 10 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 28 x 0.245 mm · Litzenaufbau: 28 x 0.245 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 18 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Lieferumfang:
Packung (10 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
606216
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
18 A
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
28 x 0.245 mm
Litzenaufbau:
28 x 0.245 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 606216, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,88*
€ 19,53*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 19,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,06*
€ 21,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,47*
€ 19,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,64*
€ 18,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,193* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,33*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.