Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 16020103 Mantelleitung NHXMH 3 G 2.5 mm² Grau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606180-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     16020103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NHXMH-J
LAPP 16020103 Mantelleitung NHXMH 3 G 2.5 mm² Grau Meterware

NHXMH-J Installationskabel

Flammwidrig nach IEC60332-1-2

Die NHXMH-Leitung ist die halogenfreie Alternative zur NYM-Leitung und wird bevorzugt in Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/oder Sachwertkonzentration eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 9.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: NHXMH · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm NHXMH.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
NHXMH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 2.5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.5 mm²
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
16020103
Typ (Hersteller-Typ):
NHXMH
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
9.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: VDE 0250 Teil 214
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Mantelleitung
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel, 04044774726250, 04044774726267, 02050001537065, 2050001537065, LAPP
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,94*
€ 4,44*
Lager 102
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,45*
1 Tag
75
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,75*
8 Tage
75
8
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 5,30*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 159,94*
€ 241,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,71* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
€ 19,19*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
€ 18,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.