Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 605906 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6 mm² Rot 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605906-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     605906
EAN/GTIN:
     4016138709582
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 605906 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 6 mm² Rot 5 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 80 x 0.30 mm · Litzenaufbau: 80 x 0.30 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 42 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm²

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
605906
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
42 A
Außen-Durchmesser:
4.20 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
80 x 0.30 mm
Litzenaufbau:
80 x 0.30 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 605906, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 25,28*
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 26,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,50*
€ 27,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,52*
€ 24,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,30*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.