Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 605889 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605889-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     605889
EAN/GTIN:
     4016138709575
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 605889 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 4 mm² Schwarz 5 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 53 x 0.30 mm · Litzenaufbau: 53 x 0.30 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 32 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm²

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
605889
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
32 A
Außen-Durchmesser:
3.50 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
53 x 0.30 mm
Litzenaufbau:
53 x 0.30 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: 4,0 mm² fahrzeugleitung flry, fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, 605889, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 19,58*
Lager 102
175
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,58*
€ 23,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,08*
€ 22,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,14*
€ 20,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,56* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,90*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.