| |
|
| Artikel-Nr.: 102-605829-BP Herst.-Nr.: 605829 EAN/GTIN: 4016138709544 |
| |
|
| | |
| Conrad Components 605829 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50 mm² Rot 5 m
Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 48 x 0.245 mm · Litzenaufbau: 48 x 0.245 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 25 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²
Lieferumfang: Packung (5 m).
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | FLRY-B | Inhalt: | 5 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 2.50 mm² | Herstellerfarbe: | Rot | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 2.50 mm² | Marke: | Conrad Components | Halogenfrei: | Nein | Kabel-Besonderheiten: | Flexibel | Farbe: | rot | Herst.-Teilenr.: | 605829 | Typ (Hersteller-Typ): | FLRY-B | Nennstrom: | 25 A | Außen-Durchmesser: | 2.90 mm | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Leiteraufbau: | 48 x 0.245 mm | Litzenaufbau: | 48 x 0.245 mm | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Fahrzeugleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 605829, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze |
| | |
| |