Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 605811 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Schwarz 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605811-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     605811
EAN/GTIN:
     4016138709537
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 605811 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 1.50 mm² Schwarz 5 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 28 x 0.245 mm · Litzenaufbau: 28 x 0.245 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 18 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Lieferumfang:
Packung (5 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
5 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
605811
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
18 A
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
28 x 0.245 mm
Litzenaufbau:
28 x 0.245 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fly kabel, Conrad Components, 605811, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 13,03*
€ 4,00*
ab € 7,97*
€ 13,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,03*
€ 15,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,20*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 28,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.