Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 100 PE-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 7 mm 75 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605681-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 100 PE-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Außenkabel BK-/SAT

Starrer Innenleiter
Meterware

Für Außen- und Erdverlegung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 7 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: AC 100 PE-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: Polyethylen · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,für Erdverlegung geeignet · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4:2008-08 · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): Koax · Zulassungen, Normen: INTSA0210

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | für Erdverlegung geeignet
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
AC 100 PE-1
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
7 mm
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4:2008-08
Innenleiter-Ø:
1 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0210
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,78*
Lager 102
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,79*
1 Tag
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,89*
€ 2,98*
7 Tage
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 27,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,42*
€ 2,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,90*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.