| |
|
| Artikel-Nr.: 102-605537-BP Herst.-Nr.: 1002099 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DRAKA 1002099 Mikrofonkabel 1 x 2 x 0.22 mm² Schwarz Meterware
Mikrofonkabel Micro 22
Mit Metermarkierung & Chargennummer
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Paarschirm · Leiteraufbau: Cu-Litze, blank · Litzenaufbau: 28 x 0.10 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 2 x 0.22 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.22 mm² | Marke: | DRAKA | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Geschirmt | Paarschirm | Farbe: | schwarz | Paarverseilt (Teil 1): | Ja | Herst.-Teilenr.: | 1002099 | Typ (Hersteller-Typ): | Micro | Außen-Durchmesser: | 6 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 100 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -30 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +50 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 2 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Cu-Litze|ツ| blank | Litzenaufbau: | 28 x 0.10 mm | Geschirmt: | Ja | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Mikrofonkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 1,89* | € 2,28* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,97* | € 2,29* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,79* | € 15,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,97* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|