Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510923 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Dunkelblau, Weiß 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605424-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510923
EAN/GTIN:
     4044773458893
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
LAPP 4510923 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Dunkelblau,Weiß 100 m

H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Dunkelblau,Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm²

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Dunkelblau | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
blau | weiß
Herst.-Teilenr.:
4510923
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
18
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h05v-k 1x1 weiß blau, litze, litze 100m, 4044774700403, LAPP, 4510923
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1200
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12756*
€ 0,17756*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1452*
€ 0,2022*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12794*
€ 0,20794*
3 Tage
4550
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 102
3900
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3335*
€ 0,4488*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3858*
€ 0,4591
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3835*
€ 0,45637
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.