Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 GLS Hochtemperaturleitung 3 G 1.50 mm² Rot, Braun 46214-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605158-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     46214-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 GLS Hochtemperaturleitung 3 G 1.50 mm² Rot,Braun 46214-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS Silikon-Leitung mit Stahldrahtgeflecht

Thermische und mechanische Beständigkeit

Das dichte Geflecht aus verzinkten Stahldrähten schützt vor mechanischer Beschädigung. Deshalb ist auch bei rauem Einsatz eine längere Lebensdauer als bei herkömmlichen Silikonleitungen gewährleistet. Das nach Beflammung zurückbleibende SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften. Die Leitung ist ideal geeignet für Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und zusätzlich hoher mechanischer Belastung. Beispiele dafür sind: Stahl- und Glaswerke, Zement- und Keramikwerke, Gießereien, Schiffsbau oder Ofenbau.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Ausführung (allgemein): Glasseidenbewicklung und verzinktes Stahldrahtgeflecht über Silikon-Mantel · Außen-Durchmesser: 8.80 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot,Braun · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 GLS · Leiteraufbau: Verzinnter Kupferleiter, feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5 · Material (Details): Mantel: Silikon-Basis · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Zulassungen, Normen: IEC 60332-1-2

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
46214-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
Material (Details):
Mantel: Silikon-Basis
Ausführung (allgemein):
Glasseidenbewicklung und verzinktes Stahldrahtgeflecht über Silikon-Mantel
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Verzinnter Kupferleiter|ツ| feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/ IEC 60228 Class 5
Prüfspannung(en):
2000 V
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 60332-1-2
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 12,36*
Lager 102
187
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,37*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 18,87*
€ 25,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,24*
€ 14,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,17*
€ 12,10
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.