| |
|
| Artikel-Nr.: 102-605014-BP Herst.-Nr.: CLI 200/120 EAN/GTIN: 4016138670073 |
| |
|
| | |
| Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.10 mm 120 x 0.10 mm 24 m 0.20 kg
Lackisolierte Kupferlitze CLI
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.10 mm · Gewicht: 0.20 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CLI 200 · Litzenaufbau: 120 x 0.10 mm · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.943 mm² · Strom-Belastbarkeit: 3.36 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +130 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +130 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +130 °C (Klasse B) · Verzinnbarkeit > +350 °C
Lieferumfang: Spule (min. Länge 16 m)
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | CLI 200 | Inhalt: | 24 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.943 mm² | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.943 mm² | Marke: | Block | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | CLI 200/120 | Typ (Hersteller-Typ): | CLI 200/120 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.10 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +130 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +130 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 120 x 0.10 mm | Normen/Prüfzeichen: | IEC 60317-11 | Strom-Belastbarkeit: | 3.36 A | Oberflächen-Beschaffenheit: | Blank | Gewicht: | 0.20 kg | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,54* | € 44,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,64* | € 45,55* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 30,75* | € 46,55* | | | | | | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 33,80* | € 47,98* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 67,07* | € 85,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|