Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 21700540 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603825-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     21700540
EAN/GTIN:
     4044773781007
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
LAPP 21700540 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 8P8C 1 St.

RJ45-Steckverbinder IP20 - CAT5e - Typ FM45

Schnellanschlusstechnik
Werkzeugfrei

Hierbei handelt es sich um einen werkzeugreifen RJ45-Stecker mit IDC-Kontaktierung. Die 8polige Verbindung ist wiederbeschaltbar, zugfest und vibrationsbeständig. Der Anschlussblock kann sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Kabel bis 8 mm Ø aufnehmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): RJ45 · Anschlussseite B (Sensor Aktor): RJ45 · Nennstrom: 1.75 A · Polzahl: 8P8C · Schutzart: IP20 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Nennstrom - gerundet:
1.75 A
Marke:
LAPP
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
RJ45
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
RJ45
Polzahl:
8P8C
Herst.-Teilenr.:
21700540
Typ (Hersteller-Typ):
21700540
Nennstrom:
1.75 A
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, 02050000543968, 04044773781007, 4044773781007, LAPP, 21700540
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,37*
€ 13,10*
€ 5,00*
ab € 9,39*
€ 13,13*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,27*
4 Tage
6
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 13,55*
Lager 102
87
Frei Haus
ab € 14,53*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.