Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 37152-1 Datenleitung UNITRONIC® LiHH 4 x 0.50 mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603281-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     37152-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 37152-1 Datenleitung UNITRONIC® LiHH 4 x 0.50 mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware

Datenleitung UNITRONIC® LiHH

Geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte, z. B. öffentliche Gebäude oder Verkehrsmittel sowie großen Sachwerten, die im Brandfall geschützt werden müssen. Der robuste Außenmantel macht die Leitung widerstandsfähig. UNITRONIC® LiHH Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 5.80 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Isolationsmaterial: Polymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiHH · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
10
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® LiHH
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
37152-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® LiHH
Außen-Durchmesser:
5.80 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
1200 V
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,60*
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,36*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,62*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.