Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 Steuerleitung 7 G 1 mm² Schwarz 1120274-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602513-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1120274-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 Steuerleitung 7 G 1 mm² Schwarz 1120274-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 PVC-Steuerleitung

Einsatz im Freien
nummerncodiert

Steuer- und Anschlussleitung insbesondere unter industriellen Umgebungsbedingungen. Überwiegend in trockenen, feuchten oder nassen Räumen bei normaler mechanischer Beanspruchung. Einsatz auch im Freien unter Beachtung des Temperaturbereiches. Direkte Erdverlegung möglich. Für freie, nicht ständig wiederkehrende Bewegung ohne Zugbelastung oder zwangsweiser Führung, als auch zur festen Verlegung.
Maschinenbau, Anlagenbau, Heiz- und Klimatechnik, Kraftwerkstechnik, Lackieranlagen, UV- und witterungsbeständig.
Hohe Isolationssicherheit durch 4 kV Prüfspannung. Bei der Produktion frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (LBS-frei / Silikonfrei), daher auch für Lackieranlagen geeignet

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 7 G · Außen-Durchmesser: 11.10 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Torsionsbeständig,für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110 · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Adern nach VDE 0281 (H07V-K), Mantel nach ital. Norm CEI-UNEL 35755+35756 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC BLACK 110
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
7 G 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Torsionsbeständig | für Erdverlegung geeignet
Herst.-Teilenr.:
1120274-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 110
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
11.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
7 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI. 5
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an: Adern nach VDE 0281 (H07V-K)|ツ| Mantel nach ital. Norm CEI-UNEL 35755+35756
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1, 2050000205361, LAPP, 1120274-1, ÖLFLEX® CLASSIC 110, 144-901
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,0046*
€ 2,0046*
100
€ 5,95*
ab € 1,9737*
€ 2,3937*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,54292*
€ 2,40292*
100
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,28*
Lager 102
315
1
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,45*
€ 8,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,72*
€ 6,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,42*
€ 6,45
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,36*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.