Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® ROBUST 215 C Steuerleitung 3 G 0.75 mm² Schwarz 22718-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602504-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22718-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
LAPP ÖLFLEX® ROBUST 215 C Steuerleitung 3 G 0.75 mm² Schwarz 22718-1 Meterware

ÖLFLEX® ROBUST 215 C Steuerleitung

Nummerncodiert
EMV-konform

ÖLFLEX® ROBUST 215 C ist eine robuste Steuerleitung mit Abschirmgeflecht, die im Bereich Geräte- und Apparatebau im Innen- als auch in Außenbereich eingesetzt werden kann. Besonders geschätzt werden die hervorragenden Produkteigenschaften in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, chemischen Industrie sowie in Werkzeugmaschinen, Wäschereien, Autowaschanlagen, Kompostier- und Kläranlagen. Gegen ständige Reinigungsvorgänge mit Dampfstrahlern ist diese Leitung besonders resistent und langlebig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 6.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Halogenfrei,Geschirmt · Kabeltyp: ÖLFLEX® ROBUST 215 C · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: in Anlehnung an: Adern: VDE 0245/0250/0281, Mantel nach: VDE 0250/0281 · Nummerncodiert: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Halogenfrei | Geschirmt
Herst.-Teilenr.:
22718-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® ROBUST 215 C
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
6.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CI.5
Normen/Prüfzeichen:
in Anlehnung an: Adern: VDE 0245/0250/0281|ツ| Mantel nach: VDE 0250/0281
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2050000205323, LAPP, 22718-1, ÖLFLEX® ROBUST 215 C, 800-3313
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 8,51*
Lager 102
33
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,53*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,53*
7 Tage
33
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,24*
€ 10,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,13*
€ 9,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,82*
€ 9,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,78*
€ 8,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,62*
€ 7,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,55*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.