Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170270-1 Busleitung UNITRONIC® BUS 2 x 2 x 0.75 mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602435-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170270-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
LAPP 2170270-1 Busleitung UNITRONIC® BUS 2 x 2 x 0.75 mm² Violett Meterware

UNITRONIC® Busleitung CAN (Controller Area Network)

Applikation Prozessautomation für die Anbindung von Sensoren und Aktoren - auch im explosionsgefährteten Bereich.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Ausführung (allgemein): Für feste Verlegung · Außen-Durchmesser: 11.50 mm · Betriebskapazität: (800 Hz) max. 40 nF/km · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 8 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Violett · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig · Kabeltyp: UNITRONIC® BUS · Leiterwiderstand: UNITRONIC® Bus CAN UL/CSA (Schleife): max 186 Ω/km · UNITRONIC® Bus FD P CAN UL/CSA (Schleife) max. 159.8 Ω/km · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: UL/CSA-genormt, UL/CSA (CMX) · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Prüfspannung(en): Ader/Ader: 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +75 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Wellen-Widerstand: 120 Ω

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
8
Kabeltyp:
UNITRONIC® BUS
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Violett
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170270-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® BUS CAN
Ausführung (allgemein):
Für feste Verlegung
Außen-Durchmesser:
11.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+75 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Prüfspannung(en):
Ader/Ader: 1500 V
Normen/Prüfzeichen:
UL/CSA-genormt|ツ| UL/CSA (CMX)
Betriebskapazität:
(800 Hz) max. 40 nF/km
Leiterwiderstand:
UNITRONIC® Bus CAN UL/CSA (Schleife): max 186 Ω/km · UNITRONIC® Bus FD P CAN UL/CSA (Schleife) max. 159.8 Ω/km
Wellen-Widerstand:
120 Ω
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Busleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,46939*
€ 5,24939*
€ 5,90*
ab € 3,79*
€ 9,01*
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,47*
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 14,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,47*
€ 16,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,79*
€ 14,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,29*
€ 13,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 11,14*
€ 13,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 10,33*
€ 12,29
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30160
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.