Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 MC Hochtemperaturleitung 3 G 1.50 mm² Schwarz 91315-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602257-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     91315-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 260 MC Hochtemperaturleitung 3 G 1.50 mm² Schwarz 91315-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT 260 MC PTFE-Leitung

-180 - +260 °C
Für extremste Belastungen geegnet

Raum- und gewichteinsparende Installation durch dünne Leitungs-Ø. Spannungsrissfest bei Schwankung der Umgebungstemperatur. Geringes Ausgasungsverhalten. Adern gemeinsam verseilt.
Anwendungsbereiche: In rauen Umgebungsbedingungen wie z.B. in Lackieranlagen usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polytetrafluorethylen · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,Ozonbeständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 260 MC · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 228 CI. 5 · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 3400 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +260 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -190 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 260 MC
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polytetrafluorethylen
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | Ozonbeständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
91315-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 260 MC PTFE
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+260 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-190 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5/IEC 228 CI. 5
Prüfspannung(en):
3400 V
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 100m steuerkabel 3g1,5, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2050000204357, LAPP, 91315-1, ÖLFLEX® HEAT 260 MC PTFE, 807-9335
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 14,88*
€ 24,19*
Lager 102
111
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 24,20*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 31,31*
€ 42,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,20*
€ 28,80
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,85*
€ 28,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,79*
€ 27,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,40*
€ 25,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 20,14*
€ 23,97
pro Meter
ab 25 Meter
€ 19,92*
€ 23,70
pro Meter
ab 50 Meter
€ 19,56*
€ 23,28
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,75*
€ 19,93
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,72*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.