Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 34252/1 Datenleitung UNITRONIC® CY PiDY (TP) 4 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602164-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     34252/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 34252/1 Datenleitung UNITRONIC® CY PiDY (TP) 4 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® PiDY (TP) Datenleitung

Paare mit CU-Umlegung & PVC-Mantel

Mit paarig verseilten Leitungen werden oftmals unterschiedliche Signale hinsichtlich Frequenz und Spannungspegel übertragen. Um ein hohes Maß an Sicherheit bei der Übertragung zu erzielen wird die UNITRONIC® CY PiDY (TP) eingesetzt, da die doppelte Schirmung die Störungen und gegenseitige Beeinflussung eliminiert bzw. auf ein Minimum reduziert.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 11.10 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® CY PiDY (TP) · Leiteraufbau: Litze feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
6
Kabeltyp:
UNITRONIC® CY PiDY (TP)
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
34252/1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® CY PIDY (TP)
Außen-Durchmesser:
11.10 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze feindrähtig
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, PIDY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 02050000203657, 04044774743554, 2050000203657, LAPP, 34252/1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 7,85*
€ 9,08*
Lager 102
207
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 9,09*
8 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,46*
€ 20,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,09*
€ 10,82
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,00*
€ 10,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,69*
€ 10,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,11*
€ 9,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.