Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 31322/1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4 x 2 x 0.22 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602162-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     31322/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 31322/1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 4 x 2 x 0.22 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Li2YCY (TP) Datenleitung

EMV-konform

Diese Leitungen sind für Anschlusstechniken wie Schneidklemmtechniken, Termi Point-Technik und Verwendung von D-SUB Steckern bei 0,22 mm² ausgelegt. Besonders für die Verkabelung von Datensystemen bis 10 Mb/s geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 7.20 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® Li2YCY (TP) · Leiteraufbau: Litze, DIN VDE in Anlehnung VDE 0881, 7drähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
31322/1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Außen-Durchmesser:
7.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| DIN VDE in Anlehnung VDE 0881|ツ| 7drähtig
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp cable liycy, alarmkabel, 04044774737782, 02050000203633, 2050000203633, LAPP, 31322/1
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,33*
€ 4,93*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 5,22*
8 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,32*
€ 14,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,85*
€ 5,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,59*
€ 5,46
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,45*
€ 5,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,59*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.