Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 31320-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0.22 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602136-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     31320-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 31320-1 Datenleitung UNITRONIC® Li2YCY (TP) 2 x 2 x 0.22 mm² Grau Meterware

UNITRONIC® Li2YCY (TP) Datenleitung

EMV-konform

Diese Leitungen sind für Anschlusstechniken wie Schneidklemmtechniken, Termi Point-Technik und Verwendung von D-SUB Steckern bei 0,22 mm² ausgelegt. Besonders für die Verkabelung von Datensystemen bis 10 Mb/s geeignet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Betriebs-Spitzenspannung: 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5 · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® Li2YCY (TP) · Leiteraufbau: Litze, DIN VDE in Anlehnung VDE 0881, 7drähtig · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
7.5
Kabeltyp:
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flammwidrig
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
31320-1
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® Li2YCY (TP)
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| DIN VDE in Anlehnung VDE 0881|ツ| 7drähtig
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0812
Betriebs-Spitzenspannung:
250 V (nicht für Starkstromzwecke)
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Datenleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2 x 2 x 0.22 schwarz, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel 100m, 2050000203374, LAPP, 31320-1, UNITRONIC® Li2YCY (TP), 807-9017
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,97*
Lager 102
63
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,99*
6 Tage
63
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,52*
€ 29,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,32*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.