Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF Hochtemperaturleitung 5 x 2.50 mm² Schwarz 469153-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602084-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     469153-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF Hochtemperaturleitung 5 x 2.50 mm² Schwarz 469153-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT H05SS-F EWKF Silikon-Leitung

-50 - +180 °C
Für Wärmeklasse H-Anwendung
Erhöhte Einreiß-Weiterreiß-Kerbfestigkeit

Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz. Kerb- und einreißfeste Isolationsmaterialien reduzieren mechanische Beschädigung. Flexible Verlegung bei engen Platzverhältnissen Hydrolysefest und gute UV-Beständigkeit

Ausstattung:
x

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 12.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: HD 22.15 S1 (H05SS-F) · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 H05SS-F EWKF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
469153-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
12.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Normen/Prüfzeichen:
HD 22.15 S1 (H05SS-F)
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, H05SS-F, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g2,5, alarmkabel, datenkabel 5x2, 2050000202933, LAPP, 469153-1, ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF, 807-9300
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 15,63*
Lager 102
62
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,64*
7 Tage
62
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,40*
€ 31,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,64*
€ 18,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,44*
€ 18,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,79*
€ 17,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,75*
€ 16,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,81*
€ 15,24
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,53*
€ 12,53
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.