Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF Hochtemperaturleitung 3 x 1.50 mm² Schwarz 46512-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-602062-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     46512-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF Hochtemperaturleitung 3 x 1.50 mm² Schwarz 46512-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Längere Lebensdauer als herkömmliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz. Kerb- und einreißfestere Silikonmischung reduzieren mechanische Beschädigung. Die gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei engen Platzverhältnissen. Gute Hydrolyse- und UV.Beständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 8.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF · Leiteraufbau: Feindrahtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Material (Details): Mantel: Kerbfest auf EWKF Silikon-Basis · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Hinweis:
EWKF: Erhöhte Einreiß - Weiterreiß - KerbFestigkeit.
Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
46512-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
Material (Details):
Mantel: Kerbfest auf EWKF Silikon-Basis
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
8.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrahtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Prüfspannung(en):
2000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,63*
Lager 102
317
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,64*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,64*
€ 11,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,58*
€ 11,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,19*
€ 10,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,88*
€ 10,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,48*
€ 10,09
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,22*
€ 9,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.