Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-602030-BP Herst.-Nr.: 2210702/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 2210702/1 Schweißleitung H01N2-D 1 x 35 mm² Schwarz Meterware
H01N2-D Gummi-Schweißleitung
Die Schweißleitung H01N2-D ist eine Spezialleitung für die Übertragung hoher Ströme vom Elektroschweißgerät zum Schweißwerkzeug und eignet sich für den flexiblen Einsatz unter rauen Bedingungen.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 14.2 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Gummi · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Kältebeständig,Ölbeständig,UV-Beständig,Harmonisiert · Kabeltyp: H01N2-D · Leiteraufbau: Kupfer; blank · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 100 V · Nennspannung U0: 100 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0282, Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 · Prüfspannung(en): 1000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 35 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 12 | Kabeltyp: | H01N2-D | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 35 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 35 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Gummi | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Kältebeständig | Ölbeständig | UV-Beständig | Harmonisiert | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | 2210702/1 | Typ (Hersteller-Typ): | H01N2-D | Nennspannung: | 100 V | Außen-Durchmesser: | 14.2 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 300 m | Nennspannung U0: | 100 V | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +85 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -25 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Kupfer; blank | Prüfspannung(en): | 1000 V | Normen/Prüfzeichen: | VDE 0282|ツ| Teil 6 bzw. HD 22.6 S2 | Geschirmt: | Nein | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Schweißleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Schaltdraht, Schweißkabel, Schweißleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04044774652474, 02050000202643, 2050000202643, LAPP, 2210702/1 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Meter | € 7,90* | ab € 3,69471* | € 5,55471* | | | | | | | | | | pro Meter | € 65,00* | ab € 4,26* | € 5,87* | | | | | | | | | | pro Meter | € 6,90* | ab € 5,83* | € 9,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Meter | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,46* | | | | | | | | | | | pro Meter | € 4,00* | ab € 7,51* | € 16,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|