Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3 G 0.75 mm² Transparent 1135103-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601904-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135103-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g0,75
LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Steuerleitung 3 G 0.75 mm² Transparent 1135103-1 Meterware

ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY PVC-Steuerleitung

Nummerncodiert
EMV-konform

Die Öl- und Steuerleitung mit Abschirmgeflecht ist aufgrund ihrer Robustheit und Biegefreudigkeit besonders in der industriellen Umgebung einzusetzen. Die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Werkzeugmaschinenbau, Lakieranlagen, Kraftwerke, Kühlanlagen etc. sind nur wenige Beispiele, in denen die ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY eingesetzt wird.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293) · Anzahl Adern (Teil 1): 3 G · Außen-Durchmesser: 7.90 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 20 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Transparent · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Flexibel · Kabeltyp: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY · Leiteraufbau: feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE-Reg. Nr. 7030 · Nummerncodiert: Ja · Prüfspannung(en): 4000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
20
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 G 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Transparent
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Flexibel
Herst.-Teilenr.:
1135103-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Nummerncodiert:
Ja
Anzahl Adern (Teil 1):
3 G
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 228 CI.5
Prüfspannung(en):
4000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE-Reg. Nr. 7030
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Schwarze Adern mit weißen Nummern (VDE 0293)
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 2050000202070, LAPP, 1135103-1, ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01823*
€ 1,17823*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,39547*
€ 1,74547*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,11*
€ 1,81*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,32*
€ 2,13*
Lager 102
125
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,64*
€ 6,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,43*
€ 5,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,10*
€ 4,88
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,01*
€ 4,77
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,83*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,36*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.