| |
|
| Artikel-Nr.: 102-601768-BP Herst.-Nr.: 28303/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LAPP 28303/1 Datenleitung UNITRONIC® LiYY 3 x 0.25 mm² Kieselgrau (RAL 7032) Meterware
UNITRONIC® LiYY Datenleitung
DIN-Farbcode kleiner Außen-Ø
LiYY Datenleitungen haben trotz hoher Aderzahlen geringe Außen-Ø. Sie haben einen Ader-Farbcode nach DIN 47100, jedoch ohne Farbwiederholung. Litzenleiter aus blanken Cu-Drähten, Aderisolation und Außenmantel PVC, Adern in Lagen verseilt, flammwidrig nach IEC 60332-1, kieselgrau (RAL 7032). Steuer- und Signalleitungen der Elektronik für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw.
Technische Daten: Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 4.0 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig · Kabeltyp: UNITRONIC® LiYY · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung (Details): 250 V (nicht für Starkstromzwecke) · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0812 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Weitere Informationen: | | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): | 10 | Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): | 4 | Kabeltyp: | UNITRONIC® LiYY | Inhalt: | Meterware | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 3 x 0.25 mm² | Herstellerfarbe: | Kieselgrau (RAL 7032) | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.25 mm² | Marke: | LAPP | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | PVC | Kabel-Besonderheiten: | Flammwidrig | Herst.-Teilenr.: | 28303/1 | Typ (Hersteller-Typ): | UNITRONIC® LiYY | Außen-Durchmesser: | 4.0 mm | Max. Liefermenge am Stück: | 500 m | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +80 °C | Temperaturbereich, fest verlegt (min.): | -40 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +70 °C | Temperaturbereich, bewegt (min.): | -5 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 3 x | Abgepackt: | Nein | Leiteraufbau: | Litze|ツ| feindrähtig | Nennspannung (Details): | 250 V (nicht für Starkstromzwecke) | Normen/Prüfzeichen: | In Anlehnung an VDE 0812 | Geschirmt: | Nein | Ader-Identcode: | DIN 47100 | Meterware: | Ja | Produkt-Art: | Datenleitung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel, 04044774707945, 02050000411663, 2050000411663, LAPP, 28303/1 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,61* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,42* | € 1,73* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 0,61* | € 1,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,89* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|