Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Hochtemperaturleitung 2 x 1.50 mm² Rot, Braun 46013-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-601657-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     46013-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Hochtemperaturleitung 2 x 1.50 mm² Rot,Braun 46013-1 Meterware

ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF Silikon-Leitung

-50 - +180 °C
Für Wärmeklasse H Anwendungen

Gute Flexibiliät vereinfacht die Verlegung bei engen Platzverhältnissen. Das nach der Beflammung zurückbleibende SiO2-Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften. Adern in Lagen verseilt. Stahl- und Hüttenwerke, Zement- und Keramikwerke, Gießereien, Sauna und Solarienbau, Wärme- und Heizelemente, Beleuchtungstechnik, Ventilatorenbau, Klimatechnik, Ofenbau, Kunststoffverarbeitung

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 7.60 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot,Braun · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,Ölbeständig,Hitzebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 · Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5 · Max. Liefermenge am Stück: 300 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an VDE 0250 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
4
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Braun
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | Ölbeständig | Hitzebeständig
Herst.-Teilenr.:
46013-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
7.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295 · Klasse 5 / IEC 60228 Cl.5
Normen/Prüfzeichen:
In Anlehnung an VDE 0250
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, SIHF, Silikonkabel, Silikonleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, sihf 2x1,5mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 2050000411625, LAPP, 46013-1, ÖLFLEX® HEAT 180 SIHF, 714-2306
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,41*
Lager 102
239
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,42*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,42*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,21*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.