Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0806001/25 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.60mm 75Ω 90 dB Weiß 25m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79774
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0806001/25
EAN/GTIN:
     4011376286710
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Durch eine nicht lösbare Folie wird dieses Schirmungsmaß auch nach Montage der Steckverbinder erhalten. Koaxialkabel mit stabiler, doppelt kaschierter Alu-Folie.
Features:
Starrer Innenleiter
25 Meter
Lieferumfang:
Packung (25 m).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
0806001/25
Typ:
LifYDY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Dämpfung:
Per 100 m bei 20 °C: 1000 MHz: 18.9 dB/ 1750 MHz: 28.9 dB
Außen-Ø:
6.60 mm
Impedanz:
75 Ω
Besonderheiten:
doppelt geschirmt + Geflechtschirm + Folienschirm + starrer Innenleiter
Herstellerfarbe:
Weiß
Schirmungsmaß größer als:
90 dB
Isolationsmaterial:
PVC
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 29,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,07*
€ 29,29*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,29*
€ 34,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,65*
€ 34,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,78*
€ 29,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,05*
€ 28,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,8028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fastech Europe
800-010C
ab € 9,78*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 79,97*
Sonstiges
TRU Components
1586398
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.