Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1.50 mm² Schwarz 7027000-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600956-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 2 x 1.50 mm² Schwarz 7027000-1 Meterware

ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 6 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027000-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® TRUCK 170
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Normen/Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2g1,5, fly kabel, fahrzeugleitung 1,5mm², 2050000196591, LAPP, 7027000-1, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88515*
€ 1,19515*
50
€ 65,00*
ab € 0,914*
€ 1,234*
Lager 102
287
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,15*
1
€ 4,00*
ab € 2,77*
€ 4,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28*
€ 3,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,89*
€ 3,44
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.