Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 3 x 1 mm² Schwarz 7027012-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600928-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027012-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 3 x 1 mm² Schwarz 7027012-1 Meterware

ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027012-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® TRUCK 170
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Normen/Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung 1mm², fly kabel, 2050001061409, LAPP, 7027012-1, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
347
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,61*
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,30*
€ 5,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,64*
€ 4,33
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.