Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 3 x 1 mm² Schwarz 7027062-1 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600915-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027062-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
LAPP ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung 3 x 1 mm² Schwarz 7027062-1 Meterware

ÖLFLEX® TRUCK 170 Fahrzeugleitung

Aus bleifreiem PVC
ADR/GGVS Approbation

Diese Niederspannungsmantelleitung wird im Nutzfahrzeugbau für die Verdrahtung von Anhängern und Sattelaufliegern verwendet und ist UV-beständig, kältefest, weitestgehend öl-, witterungs- und chemikalienbeständig.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Ader-Identcode: ISO 4141-3 · Anzahl Adern (Teil 1): 3 x · Außen-Durchmesser: 6.30 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig,Ölbeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® TRUCK 170 · Leiteraufbau: Litze, feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4 · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 60 V · Normen/Prüfzeichen: DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722 · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® TRUCK 170
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
3 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
UV-Beständig | Ölbeständig
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
7027062-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® TRUCK 170
Nennspannung:
60 V
Außen-Durchmesser:
6.30 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
3 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Litze|ツ| feindrähtig nach DIN/ISO 6722-4
Normen/Prüfzeichen:
DIN/ISO: ISO 4141 und DIN/ISO 6722
RoHS-konform:
Ja
Ader-Identcode:
ISO 4141-3
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, fly kabel, fahrzeugleitung 1mm², 2050000196300, LAPP, 7027062-1, ÖLFLEX® TRUCK 170
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,925*
€ 2,375*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,99*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 2,99*
Lager 102
382
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,46*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,31*
€ 26,67*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,00*
€ 4,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,85*
€ 4,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,53*
€ 4,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,34*
€ 3,97
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,24*
€ 3,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.