Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
PVC Fahrzeugleitung ÖLFLEX TRUCK 170 FLRYY 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-33P2641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027062
EAN/GTIN:
     4044774686899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
PVC-Strom- und Steuerkabel, 7027062, LAPP Der 7027062 ist eine PVC-Strom- und Steuerleitung, die für den Einsatz in Nutzfahrzeugen bei mittlerer mechanischer Belastung ausgelegt ist. Aufgrund der ADR-Bescheinigung ist dieses Produkt für die elektrische Ausrüstung von Anhängern und Sattelanhängern für den Transport gefährlicher Güter zugelassen. Features * Geeignet für den Außeneinsatz * Gute chemische Beständigkeit * Ölbeständig * UV-beständig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Adernfarbe:
schwarz-braun-blau
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Fahrzeugleitung
Außendurchmesser:
6.3 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
60 V
Prüfspannung:
5 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 85 °C
Ursprungsland:
SK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 3g1, fly kabel, fahrzeugleitung 1mm², Kabel, Leitung, Kfz-Kabel, Kfz-Leitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,925*
€ 2,375*
1
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,00*
1 Tag
382
1
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,00*
€ 3,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,21*
€ 2,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,03*
€ 2,42
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.