Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220218 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 400 mm / 1600 mm 5 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600843-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 73220218 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 400 mm / 1600 mm 5 x 0.14 mm² Schwarz 1 St.

UNITRONIC® Spiralkabel

Farbcodiert
Polyurethan (PUR)
Abriebs- und schnittfest

Diese Spiralkabel aus UNITRONIC® LiYD 11Y werden überall dort eingesetzt, wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen benötigt werden, z.B. in der Mess-, Regel- und Steuertechnik. Das Dehnungsverhältnis beträgt 4:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die vierfache Länge von 2000 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 5 x · Außen-Durchmesser: 20 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm,Ölbeständig,UV-Beständig,PUR-Mantel · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Nennspannung: 250 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Spirallänge (max.): 1600 mm · Spirallänge (min.): 400 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Inhalt:
1 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm | Ölbeständig | UV-Beständig | PUR-Mantel
Herst.-Teilenr.:
73220218
Typ (Hersteller-Typ):
UNITRONIC® SPIRAL DATA
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
20 mm
Spirallänge (max.):
1600 mm
Spirallänge (min.):
400 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
5 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5x16, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 2050000195754, LAPP, 73220218, UNITRONIC® SPIRAL DATA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 30,88*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 26,04*
€ 32,84*
1
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 39,71*
1
Frei Haus
ab € 47,80*
€ 62,48*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 69,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,64*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.