Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 8723 Kombikabel 2 x 0.32 mm² Chrom Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600807-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8723
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beldenkabel
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Belden 8723 Kombikabel 2 x 0.32 mm² Chrom Meterware

MSR-Computerkabel - Audio - Control & Instrumentenkabel RS232

Kabel mit einzeln geschirmten verdrillten Aderpaaren und branchenkleinstem Außen-Ø. Mit der Beldfoil® Folienschirmung sowie der Z-FOLD® Kurzschlussfalte wird eine perfekte Schirmung erzielt und reduziert dadurch das Übersprechen bei Multipaar Anwendungen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.27 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Chrom · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt,Gesamtschirm · Litzenaufbau: 4 x 0.35 mm · Max. Liefermenge am Stück: 152 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.32 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Hinweis:
Beldfoil® und Z-FOLD® sind eingetragene Warenzeichen von Belden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.32 mm²
Herstellerfarbe:
Chrom
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.32 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt | Gesamtschirm
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
8723
Typ (Hersteller-Typ):
RS232
Außen-Durchmesser:
4.27 mm
Max. Liefermenge am Stück:
152 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
4 x 0.35 mm
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Kombikabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 4,28*
1 Tag
921
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,66*
€ 4,64*
Lager 102
19
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,70*
€ 9,16
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,93*
€ 8,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,48*
€ 7,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Belden
8723.0030
ab € 2,14*
Zubehör
Belden
8723 060U500
ab € 229,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.